Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248280010
Cod. Produttore
1248280010
Cod. EAN
4050118044706

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo cavo: rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet
  • Protezione: non specificata
  • Certificazioni: non specificate
  • Connettività: pronta al collegamento

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP grigio con connettori RJ45 8(8) in plastica, progettato per applicazioni di rete industriale. Garantisce elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP, assicurando trasmissioni dati affidabili e stabili. Ideale per collegamenti Ethernet in ambienti industriali, combina robustezza e prestazioni ottimali. Il corpo esterno dei connettori è realizzato in materiale plastico resistente, che offre durabilità e facilità di installazione. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile per infrastrutture di rete che richiedono qualità e sicurezza nelle comunicazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore industriale Ethernet robusto per reti dati ambienti industriali