Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590010
Cod. Produttore
1251590010
Cod. EAN
4050118043280

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Materiale: Fili in rame
  • Tipo: Linee dati Ethernet
  • Pronto al collegamento: Sì
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, dotati di corpo in plastica. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambito industriale, assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP. Ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e robustezza nei collegamenti Ethernet. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet prestazioni elevate ambienti industriali