Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590005
Cod. Produttore
1251590005
Cod. EAN
4050118043334

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo cavo: rame
  • Applicazione: linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Questo cavo è progettato per applicazioni di rete industriale, assicurando una trasmissione dati affidabile e schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche. La struttura S/FTP offre protezione superiore per mantenere elevate prestazioni nelle comunicazioni Ethernet in ambienti complessi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet alta prestazione per ambienti industriali