Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8946930000
Cod. Produttore
8946930000
Cod. EAN
4032248734917

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Spina passante RJ45
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Presa RJ45 schermata con resistenza terminale integrata, progettata per garantire connessioni affidabili e stabili in reti Industrial Ethernet. Questo componente assicura elevate prestazioni di trasmissione dati grazie alla schermatura che protegge dai disturbi elettromagnetici, ideale per applicazioni industriali dove la qualità del segnale è fondamentale. La configurazione con collegamento RJ45 8(8) consente un'interfaccia standard e versatile per cablaggi di rete professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Spina passante per cavo RJ45.

collegamento 1

RJ45 8(8)

collegamento 2

Altro

schermato

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Altro

con resistenza terminale

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Spina passante RJ45 industriale con resistenza integrata per impianti