Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8946950000
Cod. Produttore
8946950000
Cod. EAN
4032248734931

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Spina passante RJ45
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Passante cavo
  • Utilizzo: Industriale
  • Compatibilità: Ethernet industriale
  • Codice prodotto: WD8946950000

Documentazione tecnica

Presa RJ45 schermata con resistenza terminale integrata, progettata per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nelle reti Industrial Ethernet. Questo componente assicura una trasmissione dati stabile grazie alla schermatura che protegge dalle interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nelle comunicazioni. La configurazione con collegamento RJ45 8(8) supporta standard di connettività avanzati, offrendo una soluzione robusta e durevole per l’infrastruttura di rete elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Spina passante per cavo RJ45.

collegamento 1

RJ45 8(8)

collegamento 2

Altro

schermato

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Altro

con resistenza terminale

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet RJ45 con resistenza terminale per automazione industriale