Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1400610000
Cod. Produttore
1400610000
Cod. EAN
4050118202519

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spina riduzione RJ45
  • Angolo: 90 gradi
  • Compatibilità: Cavo RJ45
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Connessione industriale
  • Formato: Compatto
  • Applicazione: Reti dati

Documentazione tecnica

Connettore schermato RJ45 8(8) angolato a 90 gradi, progettato per garantire connessioni affidabili in ambienti industriali. Realizzato per applicazioni di rete Industrial Ethernet, assicura elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura integrata. Ideale per il collegamento di prese in sistemi di comunicazione industriale, combina robustezza e precisione per un utilizzo duraturo e stabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Spina di riduzione per cavo RJ45.

collegamento 1

RJ45 8(8)

collegamento 2

Altro

schermato

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Presa

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Spina riduzione RJ45 angolata 90° per reti industriali