Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963060000
Cod. Produttore
1963060000
Cod. EAN
4032248645244

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Protezione: IP20
  • Tipo connettore: RJ45
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Fermacavo
  • Applicazione: Stress meccanico
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1963060000 è un accessorio di scarico trazione progettato per applicazioni di rete industriale. Caratterizzato da una struttura robusta e compatta, garantisce una connessione sicura e affidabile per cavi RJ45 con protezione IP20. Il materiale di alta qualità e il design funzionale assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione nei sistemi di cablaggio esistenti. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità delle reti Ethernet in contesti industriali, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fermacavo tra componente e conduttore elettrico per ridurre lo stress meccanico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Scarico trazione

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet IP20 RJ45 per automazione