Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590003
Cod. Produttore
1251590003
Cod. EAN
4050118435153

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo collegamento: pronto al collegamento

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti industriali. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica resistente, assicurando durabilità e affidabilità nelle applicazioni di trasmissione dati. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono protezione contro interferenze elettromagnetiche, offrendo una soluzione robusta e di qualità per il collegamento di dispositivi in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,3 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet resistente per reti industriali