Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1233160030
Cod. Produttore
1233160030
Cod. EAN
4050118016826

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Materiale: Fili in rame
  • Tipo: Linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP grigio con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di rete industriale. Il rivestimento esterno in materiale resistente assicura protezione e durata nel tempo, mentre i corpi dei connettori in plastica offrono leggerezza e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per trasmissioni dati affidabili in ambienti industriali, offrendo schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet categoria IE-C6, alta affidabilità ambienti industriali