Descrizione del prodotto
Scatola a tenuta stagna pre-riempita con gel isolante neutro e dotata di tre membrane flessibili per collegamenti impermeabili all'interno della scatola di derivazione. Progettata per connettori fino a una sezione massima di 4 mm², è compatibile con terminali a leva BIZ'WING Mini 4 e 2,5 e consente una protezione totale delle connessioni. La scatola è utilizzabile con fili rigidi e flessibili, compatibile con domino e terminali a schede, e garantisce una tenuta stagna conforme alla norma EN 60529 con grado di protezione IP X8. Il gel interno deve circondare i cavi per assicurare la perfetta impermeabilità. Dimensioni 53 x 39 x 24 mm, non tossica e adatta per temperature di installazione da -40 a +50 °C e di funzionamento fino a 90 °C. Confezione da 10 pezzi.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SQUALE Box S6 pre-riempito per fili conduttori fino a 5 x 6 mm² (x 10). Vari connettori compatibili. Connessioni elettriche isolate tramite gel con una sola pressione. 3 aperture possibili. Installazione in una cassetta di derivazione adatta.