Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1814310000
Cod. Produttore
1814310000
Cod. EAN
4032248309320

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CM BUS 4SS
  • Serie: HDC - Connettore
  • Utilizzo: Connettori bus
  • Funzione: Legame sistema bus
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC CM BUS 4SS progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale, questo componente è compatibile con diverse configurazioni di impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per garantire performance elevate e continuità operativa nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Utilizzo di connettori bus per il legame di un sistema bus

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC CM BUS 4SS alta affidabilità per sistemi bus elettrici