Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682100000
Cod. Produttore
1682100000
Cod. EAN
4008190473822

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CM-5SCM
  • Funzione: Modulo trasmissione dati
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CM-5SCM caratterizzato da materiale isolante con classe di infiammabilità UL 94 V0, che garantisce elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Progettato con conduttore di protezione integrato per assicurare una connessione affidabile e sicura negli impianti elettrici. Questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e conformi agli standard di sicurezza più stringenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Modulo trasmissione dati HDC-CM-5SCM connettore protezione integrata per impianti elettrici