Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1730130000
Cod. Produttore
1730130000
Cod. EAN
4008190384685

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CM-4BZF AG
  • Funzione: Modulo trasmissione dati
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore a 4 poli di alta qualità, realizzato in materiale termoplastico con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Progettato con inserto senza contatti e dotato di conduttore di protezione integrato, assicura un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione a presa facilita l’installazione e l’uso in diversi contesti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

larghezza

11,4 mm

altezza

40,4 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

14 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Modulo connettore HDC-CM-4BZF AG sicurezza affidabilità installazioni elettriche