Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1303470000
Cod. Produttore
1303470000
Cod. EAN
4050118102543

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Collegamento: permanente e sicuro
  • Tecnologia: conduttore comprovata
  • Serie: Fotovoltaico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore fotovoltaico Weidmüller PV-Stick è progettato per il collegamento sicuro e affidabile di sistemi fotovoltaici. Grazie alla tecnologia SNAP IN, permette un'installazione senza l'uso di utensili, riducendo i tempi di montaggio fino al 50%. È certificato secondo la normativa IEC 62852 e supporta una tensione nominale fino a 1500 V DC, garantendo un bloccaggio sicuro e duraturo. Realizzato principalmente in poliammide e metalli come rame e acciaio inox, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando elevati standard di sostenibilità ambientale. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, rendendolo una soluzione efficiente e durevole per impianti fotovoltaici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il connettori fotovoltaici consentono un collegamento permanente e sicuro attraverso tecnologie di collegamento a conduttore comprovate.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa

Accessorio

Serie

Fotovoltaico

Produttore

Connettore fotovoltaico PV-STICK+ VPE200 resistente per impianti solari

€ 4,49 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info