Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1303500000
Cod. Produttore
1303500000
Cod. EAN
4050118102536

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Fotovoltaico
  • Connessione: permanente e sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore fotovoltaico PV-STICK di Weidmüller è progettato per l'installazione rapida e sicura di sistemi fotovoltaici. Grazie alla tecnologia SNAP IN, consente un montaggio senza l'uso di attrezzi, riducendo i tempi di installazione fino al 50%. È certificato secondo la norma IEC 62852 e garantisce una tensione nominale fino a 1500 V DC, assicurando un bloccaggio affidabile e stabile. Realizzato principalmente in poliammide e metalli come il rame e l'acciaio inossidabile, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni. La sua composizione e progettazione ne fanno una soluzione efficiente e durevole per il collegamento elettrico nei sistemi fotovoltaici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il connettori fotovoltaici consentono un collegamento permanente e sicuro attraverso tecnologie di collegamento a conduttore comprovate.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

Fotovoltaico

Produttore

Connettore fotovoltaico PV-STICK VPE50 alta qualità per impianti solari