Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1303450000
Cod. Produttore
1303450000
Cod. EAN
4050118102468

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Collegamento: permanente e sicuro
  • Tecnologia: conduttore comprovata
  • Serie: Fotovoltaico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore fotovoltaico WD1303450000 è progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente nei sistemi fotovoltaici. Dotato della tecnologia SNAP IN, consente un'installazione senza attrezzi, riducendo i tempi fino al 50%. Questo connettore è certificato secondo la norma IEC 62852 e supporta una tensione nominale fino a 1500 V DC, assicurando un bloccaggio affidabile. Realizzato principalmente in poliammide, con componenti in rame e acciaio inossidabile, combina leggerezza e resistenza. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, con un impatto ambientale contenuto e conformità alle direttive RoHS e REACH. Ideale per applicazioni fotovoltaiche, offre una soluzione robusta e performante per il collegamento dei moduli solari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il connettori fotovoltaici consentono un collegamento permanente e sicuro attraverso tecnologie di collegamento a conduttore comprovate.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa

Accessorio

Serie

Fotovoltaico

Produttore

Connettore fotovoltaico PV-STICK+ VPE10 collegamento sicuro impianti solari