Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1530680000
Cod. Produttore
1530680000
Cod. EAN
4050118335279

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFKO WM4 C BT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Connessione: permanente e sicura
  • Applicazione: fotovoltaico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Connettore specificamente progettato per impianti fotovoltaici, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e stabilità nelle condizioni ambientali più diverse. Questo componente assicura una connessione efficiente e stabile, fondamentale per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica negli impianti solari. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il connettori fotovoltaici consentono un collegamento permanente e sicuro attraverso tecnologie di collegamento a conduttore comprovate.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Produttore

Connettore elettrico SFKO WM4 C BT affidabile per impianti industriali