Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1303490000
Cod. Produttore
1303490000
Cod. EAN
4050118102529

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PV-STICK- VPE10
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: collegamento sicuro
  • Tecnologia: collegamento a conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Fotovoltaico
  • Applicazione: connettori fotovoltaici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore fotovoltaico Weidmüller PV-Stick è progettato per facilitare il collegamento nei sistemi fotovoltaici, grazie alla tecnologia SNAP IN che permette un'installazione senza l'uso di utensili, riducendo i tempi di montaggio fino al 50%. Certificato secondo la normativa IEC 62852 e con una tensione nominale di 1.500 V DC, garantisce un bloccaggio sicuro e affidabile. Realizzato principalmente in poliammide con componenti metallici in rame e acciaio inox, offre robustezza e durabilità, con una vita utile stimata di 20 anni. Questo connettore si distingue per l'efficienza e la sicurezza nelle applicazioni fotovoltaiche, ottimizzando il processo di installazione e assicurando elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il connettori fotovoltaici consentono un collegamento permanente e sicuro attraverso tecnologie di collegamento a conduttore comprovate.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

Fotovoltaico

Produttore

Connettore fotovoltaico PV-STICK alta qualità per impianti solari