Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1530780000
Cod. Produttore
1530780000
Cod. EAN
4050118335484

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFKO WM4 C RL
  • Tecnologia: Collegamento a conduttore
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Connessione: Permanente e sicura
  • Quantità consigliata: 1500 pezzi
  • Materiale: Alta qualità
  • Utilizzo: Industriale
  • Affidabilità: Certificata

Documentazione tecnica

Connettore specificamente progettato per applicazioni fotovoltaiche, garantisce un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di energia solare. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo, ideale per installazioni elettriche all'aperto. Questo accessorio è fondamentale per mantenere l'efficienza e la continuità del flusso elettrico nelle reti fotovoltaiche, offrendo prestazioni ottimali e sicurezza operativa. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il connettori fotovoltaici consentono un collegamento permanente e sicuro attraverso tecnologie di collegamento a conduttore comprovate.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Produttore

Connettore elettrico SFKO WM4 C RL per impianti distribuzione alta affidabilità