Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1530630000
Cod. Produttore
1530630000
Cod. EAN
4050118335453

Informazioni di prodotto

  • Serie: WM4 C BT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Collegamento sicuro: tecnologia comprovata
  • Uso: fotovoltaico
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

La BUGH BOX WM4 C BT è un connettore specificamente progettato per applicazioni fotovoltaiche, garantendo un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di energia solare. Questo accessorio elettrico si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo ideale per l'integrazione in impianti fotovoltaici. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il connettori fotovoltaici consentono un collegamento permanente e sicuro attraverso tecnologie di collegamento a conduttore comprovate.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Produttore

Connettore fotovoltaico compatto sicuro per impianti elettrici