Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46905.M02
Cod. Produttore
46905.M02
Cod. EAN
8013406295682

Informazioni di prodotto

Connettore F aliment. 12V con morsetti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore femmina a spina per alimentazione 12 Vdc con morsetti a vite

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

Altro

tipo di collegamento

Altro

impedenza

0,75 Ohm

esecuzione del contatto

Femmina (female)

tipo di connettore

Altro

Produttore

Connettore F femmina alimentazione 12V morsetti vite uso elettrico