Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1867150000
Cod. Produttore
1867150000
Cod. EAN
4032248475674

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZP 2.5/1AN/8 GN/BE
  • Serie: Serie Z
  • Montaggio: Supplementare morsetti
  • Tipo innesto: Rapido e semplice
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

ZP 2.5/1AN/8 GN/BE è un accessorio elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Questo componente è indicato per applicazioni che richiedono una gestione efficace dei collegamenti elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione in diversi contesti impiantistici, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e performanti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie Z

Produttore

Connettore elettrico ZP 2.5/1AN/8 robusto per impianti professionali