Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1867190000
Cod. Produttore
1867190000
Cod. EAN
4032248471867

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Tipo: connettore morsetti
  • Montaggio: supplementare
  • Innesto: rapido e semplice

Documentazione tecnica

ZP 2.5/1AN/12 GN/BE è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche. La sua struttura è studiata per supportare efficacemente il passaggio della corrente, contribuendo a mantenere elevate prestazioni dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie Z

Produttore

Connettore elettrico ZP 2.5/1AN/12 montaggio rapido impianti elettrici