Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2496290000
Cod. Produttore
2496290000
Cod. EAN
4050118506549

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 4
  • Tipo contatto: OR BX
  • Lunghezza: 180 mm
  • Altezza: 4.5 mm
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 5.08HC di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali, specializzato nella connessione di circuiti stampati con un focus sul trattamento dei segnali. Questo connettore maschio è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo robustezza e affidabilità. È disponibile in diverse configurazioni, tra cui aperto, chiuso, con flangia a vite o con flangia per saldatura, e supporta più direzioni di inserimento, sia parallele (90°) che dritte (180°), offrendo grande flessibilità per l'adattamento a differenti layout. Il passo standard è di 5,08 mm, ideale per processi di saldatura a onda. La serie SL 5.08HC è caratterizzata da contatti ad alta corrente (HC - High Current), con una durata di servizio di riferimento di 20 anni, e si presenta con 4 poli e contatti a spina con angolo di 90° verticale verso l’alto, con connettore fissato. I materiali principali sono il poliammide per la parte plastica e il rame e sue leghe per i contatti metallici, con una percentuale di circa il 53% di plastica e il 24% di metalli. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e un'adeguata gestione della sostenibilità durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. (Fonti: dati tecnici nel e dichiarazione ambientale dettagliata alle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile SL 5.08HC 4 poli per automazione industriale