Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1619780000
Cod. Produttore
1619780000
Cod. EAN
4008190147471

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Passo 3,50 mm standard
  • 18 poli connessione
  • Lunghezza 90 mm dimensione
  • Corrente nominale 3,2 A
  • Tipo di montaggio innestabile
  • Montaggio su PCB
  • Connessione sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller SL 3.50/18/90F 3.2SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Caratterizzato da un passo di 3,5 mm, questo connettore maschio è ideale per saldatura ad onda e disponibile in versione fissata con 18 poli e angolo orizzontale 0°/180°. La sua esecuzione come spina garantisce un collegamento affidabile e preciso. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i contatti metallici, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo connettore supporta diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità per molteplici esigenze di layout e può essere codificato per una maggiore sicurezza nelle connessioni. La sua progettazione è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto eco-compatibile e sostenibile. L’affidabilità del connettore è supportata da una vita utile di riferimento di 20 anni, durante la quale non richiede manutenzione, assicurando prestazioni costanti e riducendo i costi di esercizio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico SL 3.50 18 poli angolo 90° per circuiti stampati