›

Connettore elettrico SHRINK-KON PLG 2 poli diametro 19,1 mm busta 6 pezzi isolamento termorestringente nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG750-0-18R
Cod. Produttore PLG750-0-18R
Cod. EAN 5414363108979

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Lunghezza: 6 x 18 cm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì
  • Imballo: Busta 6 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore SHRINK-KON PLG a 2 poli con diametro di 19,1 mm, confezionato in busta da 6 pezzi. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo, rendendolo adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Black, 6 X 18CM, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Connettore elettrico SHRINK-KON PLG 2 poli diametro 19,1 mm busta 6 pezzi isolamento termorestringente nero