›

Connettore elettrico SHRINK-KON PLG 2 1 diametro 12,7 mm barra 1,22 m blu isolamento termoretraibile per impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-6-A
Cod. Produttore PLG500-6-A
Cod. EAN 5414363108740

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Materiale: Polimero flessibile
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistenza sostanze pericolose: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore SHRINK-KON PLG 2 1 con diametro di 12,7 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta tenuta e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durabilità. La barra da 1,22 consente una facile installazione e un’ottima conduttività. Questo componente è pensato per soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali, offrendo performance elevate e protezione ottimale contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M x 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Connettore elettrico SHRINK-KON PLG 2 1 diametro 12,7 mm barra 1,22 m blu isolamento termoretraibile per impianti professionali