Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1981900030
Cod. Produttore
1981900030
Cod. EAN
4032248684304

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M8GM8G
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale fili: rame
  • Lunghezza: 0.3 m
  • Connessione: pronta al collegamento
  • Tipo: linea dati 4S

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1981900030 presenta un design compatto con rivestimento di colore nero, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Entrambi i connettori di collegamento sono realizzati in plastica, garantendo leggerezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è adatto per configurazioni con connettori di tipo "Altro", offrendo versatilità nell'installazione e nella connessione di componenti elettrici. La combinazione di materiali e caratteristiche tecniche lo rende una soluzione efficiente per sistemi elettrici che necessitano di collegamenti sicuri e stabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,3 m

colore del rivestimento

Nero

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

idoneità alla posa dinamica in catena

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

Produttore

Connettore industriale M8 4 poli 0,3 m alta resistenza automazione