Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2556580000
Cod. Produttore
2556580000
Cod. EAN
4050118567137

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fili in rame pre-collegati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con sistemi industriali grazie al doppino in rame

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimizzate
  • Minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

Altro

resistente alla fiamma

No

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Nero

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

idoneità alla posa dinamica in catena

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Produttore

Connettore elettrico SAIL-M12G USB 1.0U alta qualità per impianti industriali