Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2455210150
Cod. Produttore
2455210150
Cod. EAN
4050118470086

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M12G-K-1.5P garantisce un collegamento affidabile e rapido per sensori e attuatori.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e sicura
  • Efficienza energetica migliorata grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

600 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

12 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico SAIL-M12G-K-1.5P alta qualità installazione facile impianti professionali