Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906541000
Cod. Produttore
1906541000
Cod. EAN
4032248530137

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Connettori sagomati testati
  • Trasmissione dati affidabile
  • Serie: SAIL-M12BW
  • Applicazione: sensori/attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) che garantisce elevata protezione e durata. Il collegamento elettrico sul lato scatola è di tipo M12 con contatto femmina, mentre sul lato campo presenta un’estremità libera con contatto femmina. La disposizione degli ingressi cavi è angolo retto sul lato scatola e piegato ad angolo sul lato campo, assicurando flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico compatto SAIL-M12BW-5S10U per impianti industriali