Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di connessione
Connettore flessibile per circuiti stampati
colore del corpo
Nero
tensione nominale
125 V
numero di poli
12
esecuzione del contatto
Spina
tipo di fissaggio
Saldare
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
1,5 KILOVOLT
codice RAL (simile) scatola
9011
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento THR
materiale del rivestimento di contatto
Stagno
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
2
lunghezza del pin
3,5 mm
dimensione modulare dei collegamenti
numero di serie di contatti a innesto
tipo di banderuolatura
Altro
dimensione modulare dei contatti
esecuzione del connettore
Connettore fissato
materiale del corpo isolante
Polimero a cristalli liquidi
angolo circuito stampato/contatto
90° (verticale verso l'alto)
tipo di fissaggio circuito stampato
corrente nominale In
9 A
Temperatura d'esercizio
-50 ... 100 °C
Serie
OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te