Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727890000
Cod. Produttore
1727890000
Cod. EAN
4032248039395

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L 3.50/18/90G 3.5SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Connessione: innestabile circuito stampato
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • File: 2 file
  • Passo: 3.50 mm
  • Quantità consigliata: 54 pezzi
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 18 poli, configurato come spina e dotato di due serie di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto, garantendo un collegamento stabile e affidabile. Progettato per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati, assicura precisione e durata nel tempo. La struttura compatta e l'orientamento orizzontale lo rendono ideale per installazioni su circuiti stampati dove è richiesta una connessione robusta e sicura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore S2L 18 poli 3,5 mm montaggio PCB angolo 90°