Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729640000
Cod. Produttore
1729640000
Cod. EAN
4032248041046

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L 3.50/16/180F 3.5SN BK BX
  • Tensione nominale: 3.5 mm passo
  • Numero poli: 16
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • File: 2 file
  • Colore: Nero (BK)
  • Quantità consigliata: 48

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 16 poli, progettato come spina con due file di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto per un montaggio ottimale su circuiti stampati. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nelle connessioni. La struttura compatta e l'angolazione specifica facilitano l'integrazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di contatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

125 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico S2L 3.50mm 16 poli angolo 180° per industria