Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727850000
Cod. Produttore
1727850000
Cod. EAN
4032248039364

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L 3.50/10/90G 3.5SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • File: 2 file
  • Quantità consigliata: 96

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, caratterizzato da una spina con due serie di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti su circuiti stampati. La configurazione a 3.5 mm di passo e la disposizione a due file lo rendono adatto a installazioni compatte e performanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico S2L 3.50mm 10 poli angolo 90° per circuiti stampati