Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727880000
Cod. Produttore
1727880000
Cod. EAN
4032248036837

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Tensione nominale: 16A
  • Passo: 3.50 mm
  • File: 2 file
  • Tipo: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Materiale: contatti oro (OR)
  • Modello: S2L 3.50/16/90G 3.5SN BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 16 poli, dotato di spina e configurazione a due file di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale di 0°/180°, ideale per applicazioni di collegamento affidabili su schede elettroniche. La sua struttura garantisce un montaggio stabile e una connessione sicura nei sistemi elettrici, offrendo precisione e resistenza nelle installazioni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico S2L 16 poli 3.5 mm angolo 90° circuito stampato