Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1413000000
Cod. Produttore
1413000000
Cod. EAN
4008190076320

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - RSV
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Codice prodotto: WD1413000000
  • Descrizione breve: RSV1,6 B4 GR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I connettori rettangolari RSV1,6 B4 GR di Weidmüller sono connettori compatti per applicazioni di segnale, progettati per circuiti stampati. Offrono una connessione flessibile con 4 poli e un angolo di contatto di 90° verticale verso l'alto. Realizzati in poliammide, garantiscono elevata densità di imballaggio, codifica e bloccaggio sicuro con protezione IP20 contro il contatto accidentale. Sono disponibili nelle versioni presa e spina, con contatti a crimpare CS 1.6 / CB 1.6, che possono essere aggiunti come accessori separati. Questi connettori assicurano affidabilità nelle installazioni elettriche di segnale e sono conformi alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche del documento EPD alle pagine 1 e 3) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico RSV1,6 B4 GR 4 poli innestabile impiantistica elettrica