Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277590000
Cod. Produttore
1277590000
Cod. EAN
4050118067545

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C
  • Tensione nominale: 3.50 V
  • Numero poli: 28
  • Lunghezza: 180 mm
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • File: 2
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

B2CF 3.50/28/180 SN BK BX è un connettore flessibile femmina a due file con 28 poli, progettato per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Presenta una connessione a presa con contatti orientati a 90° (verticale verso l'alto), ideale per un cablaggio rapido e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame per i contatti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo connettore è caratterizzato da un design compatto e funzionale, che facilita l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua costruzione conforme alle normative RoHS e REACH lo rende un componente sostenibile e sicuro per applicazioni industriali e di segnalazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

28

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore OMNIMATE Signal B2CF 3.50 28 poli per applicazioni industriali