Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1599190000
Cod. Produttore
1599190000
Cod. EAN
4008190126544

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 8
  • Tipo contatto: SN
  • Colore: arancione
  • Quantità consigliata: 30 pz
  • Montaggio: su circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 8 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e duraturo. La spina presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento compatto e funzionale. Questo connettore libero è caratterizzato da una serie di contatti a innesto singola, ottimizzata per il montaggio su circuiti stampati con passo di 5.08 mm. La costruzione robusta assicura prestazioni elevate nelle connessioni elettriche, rendendolo adatto a impieghi nel settore dei materiali elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore libero

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

13 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 8 poli passo 5.08 mm per segnalazione e controllo