Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1792820000
Cod. Produttore
1792820000
Cod. EAN
4032248226801

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non indicate
  • Collegamento: innestabile circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 8 poli con presa, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. L'angolo di contatto è di 90° verticale verso l'alto, facilitando il collegamento dei conduttori in spazi ridotti. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, assicurando un montaggio semplice e stabile nei circuiti stampati. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per garantire prestazioni costanti anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico OMNIMATE Signal 8 poli innestabile per automazione industriale