Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277550000
Cod. Produttore
1277550000
Cod. EAN
4050118067415

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B2CF 3.50/20/180 SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • File: 2 file
  • Passo: 3.50 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità consigliata: 48 pezzi
  • Montaggio: Innovativo e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1277550000 è un connettore femmina a due file con 20 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e compatta tra schede elettroniche. Presenta un angolo di contatto di 90° (verticale verso l'alto) e un'esecuzione del contatto di tipo presa, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, assicura durabilità e resistenza nel tempo. L'installazione è facilitata da un design che consente un cablaggio rapido e senza utensili, migliorando l'efficienza operativa. Questo connettore è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente. La sua struttura compatta e funzionale lo rende una soluzione efficace per il collegamento di dispositivi elettrici e circuiti stampati in ambienti industriali e tecnologici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico OMNIMATE Signal 20 poli angolo ottimizzato installazioni industriali