Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1940090000
Cod. Produttore
1940090000
Cod. EAN
4032248656738

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo contatti: 3.81 mm
  • Numero contatti: 13
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Colore: arancione (OR)

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 13 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa presenta un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e compattezza. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, assicurando una connessione sicura e duratura nei sistemi elettronici. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione nei circuiti stampati, offrendo prestazioni elevate nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

13

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore innestabile 13 poli angolo retto per automazione industriale