Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1941370000
Cod. Produttore
1941370000
Cod. EAN
4032248655557

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BCZ 3.81/18/180F SN BK BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC 3.81
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Connessione: Al circuito stampato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 18 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. Presenta una presa con angolo di contatto a 90° orientata verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento compatto e preciso. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, assicurando facilità di montaggio e sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per utilizzi in ambito elettrico e elettronico, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore multipolare 18 poli compatto per impianti elettrici industriali