Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651520
Cod. Produttore
1733651520
Cod. EAN
4008190398019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW 6 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Marcatori per fili e cavi
  • Identificazione fili/cavi
  • Organizzazione installazioni
  • Tracciabilità dispositivi
  • Materiale resistente

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e compatto. Il prodotto è di colore giallo, ideale per installazioni elettriche che richiedono visibilità e sicurezza. Progettato per un montaggio semplice e affidabile, garantisce prestazioni stabili in ambienti residenziali o commerciali. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Connettore elettrico maschio 2-4 poli resistente per impianti elettrici