Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1955340000
Cod. Produttore
1955340000
Cod. EAN
4032248633821

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione IP: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Resistenza terminale: inclusa
  • Poli: 4
  • Serie: SAI Active
  • Connessione: M8

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1955340000 è un connettore elettrico SAIEND CAN M8 a 4 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono prestazioni costanti e protezione contro interferenze elettriche. La configurazione a 4 poli permette una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo adatto per sistemi di automazione e controllo. Questo connettore rappresenta una soluzione versatile per il cablaggio elettrico, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Per evitare riflessi alla fine dei media di trasmissione in prese di collegamento o in dispositivi attivi con quattro poli, gli elementi devono terminare nella propria impedenza (resistenza AC). Per questo è necessaria una resistenza terminale.

tipo di collegamento

Altro

Serie

SAI Active

Produttore

Connettore elettrico M8 4 poli resistente per automazione industriale