Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2681700000
Cod. Produttore
2681700000
Cod. EAN
4050118759877

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Numero poli: 4D-4/8
  • Tipo filettatura: M12

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione a contatto multiplo, dotata di quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati. La scatola presenta una configurazione diritta, ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili e versatili in ambito elettrico. Progettata per garantire sicurezza e funzionalità elevate, questa presa si adatta a installazioni professionali con esigenze di trasmissione dati e potenza integrate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

19 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo M12 compatto per impianti elettrici