›

Connettore elettrico M12 giallo 10m cavo PUR per impianti industriali

Cod. Rexel RR22260526
Cod. Produttore 22260526
Cod. EAN 4044774462707

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione esterna: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile
  • Durata: ottimale

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB-C3-M12Y-10,0PUR è un componente elettrico caratterizzato da un connettore M12 a 5 poli, ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace contro agenti esterni e un'elevata durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando una trasmissione stabile dei segnali e una connessione sicura anche in ambienti difficili. Questo connettore è particolarmente adatto per impianti automatizzati e linee di produzione dove è richiesta precisione e robustezza. Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C3-M12Y-10,0PUR è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni robuste e performanti nel campo del materiale elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

Connettore elettrico M12 giallo 10m cavo PUR per impianti industriali