Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1885890000
Cod. Produttore
1885890000
Cod. EAN
4032248490806

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LSF-SMT 3.81/03/135
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Connessione: 3.5SN BK TU
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LSF
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura
  • Montaggio: Su scheda PCB
  • Quantità consigliata: 46 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il terminale PCB Weidmüller OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.81 è progettato per l'assemblaggio SMT completamente automatico con passo da 3,81 mm. Offre diverse direzioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°) e integra un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione dall'alto. L'involucro in LCP resistente alle alte temperature garantisce stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, permettendo una lavorazione affidabile SMT/THR senza necessità di pre-essiccazione. Le lunghezze dei pin, ottimizzate a 3,5 mm, supportano processi di saldatura a riflusso, manuale e ad onda. Il prodotto è confezionato in tubi o bobine per un efficiente utilizzo in ambienti di pick and place. È ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo una durata di servizio di 20 anni. La composizione è prevalentemente plastica (80,5%) con metalli al 19,5%, assicurando conformità alle direttive RoHS e REACH. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1 e 4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16,4 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Connettore LSF-SMT 3,81 mm 3 vie per segnalazione industriale