Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1825670000
Cod. Produttore
1825670000
Cod. EAN
4032248328260

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: 3,5 mm
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Montaggio: SMT (montaggio superficiale)
  • Numero poli: 5
  • Colore: nero (BK)
  • Passo: 3.50 mm
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB WD1825670000 della serie OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.50 di Weidmüller è un terminale per circuiti stampati con passo di 3,5 mm, progettato per un montaggio SMT completamente automatico tramite reflow. Presenta un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione (verso l'alto). L'involucro è realizzato in LCP resistente alle alte temperature, garantendo stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, adatto per processi SMT/THR senza necessità di pre-essiccazione. Le lunghezze dei pin sono ottimizzate a 1,5 mm o 3,5 mm per supportare saldature a reflow, manuali e ad onda. Il prodotto dispone di 5 collegamenti elettrici, con angolo di uscita conduttore a 90° verticale verso l'alto, e si caratterizza per un grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II. È conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, destinato alla connessione affidabile di schede elettroniche e dispositivi elettrici in ambienti industriali. (Descrizione derivata dai dati tecnici e ambientali presenti nelle pagine 1-5 e 14-20 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3,5mm 5 poli per circuito stampato industriale