Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1824440000
Cod. Produttore
1824440000
Cod. EAN
4032248326747

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: 3.5SN
  • Numero poli: 04
  • Tipo morsetto: SMT
  • Colore: nero (BK)
  • Uso: circuito stampato
  • Montaggio: superficie PCB
  • Descrizione: trasmissione dati sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB Weidmüller LSF-SMT 3.50/04/90, codice articolo 1824440000, è un terminale per circuiti stampati caratterizzato da un passo di 3,5 mm e 4 collegamenti elettrici. Presenta un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione, facilitando l'assemblaggio SMT automatico. L'alloggiamento è realizzato in LCP resistente alle alte temperature, garantendo stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, ideale per processi SMT/THR senza necessità di pre-asciugatura. Il connettore è progettato per un angolo di uscita conduttore di 90° e supporta un grado di inquinamento 2 e una categoria di sovratensione II. La struttura è monostrato con un numero di piani pari a 1. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. La sua configurazione lo rende adatto per il collegamento affidabile di schede elettroniche in applicazioni industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

12 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3,5mm 4 poli nero per circuito stampato industriale